SMC NADERINGSCHAKELAAR LED PNP 3 DRAADS 5 MTR. KABEL D-M9PZ
Actuatoren Accessoires D-
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-M9PZ
Rubix:05268788
Fabrikant:D-M9PZ
EAN:3618036133042

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-m |
| Spanning, min. | 4,5 V |
Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSCHAKELAAR LED PNP 3 DRAADS 5 MTR. KABEL D-M9PZ
Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: Z (5 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: Z (5 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x5x4 mm |
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-m |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,68 excl. BTW
/ stuk
€ 41,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden