Referenties
SMC:D-R732L
Rubix:05268092
Fabrikant:D-R732L
EAN:3618036132267

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-R732L
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/100V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDRB, MDSU.
Model: R732 (DC Volt <24, AC Volt <100, Left)
Lead Wire Length: L (3 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/100V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDRB, MDSU.
Model: R732 (DC Volt <24, AC Volt <100, Left)
Lead Wire Length: L (3 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 100 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen