FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM1H-R1-HQ6-2P-M12 552130
SOPA Luchtspleet sensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOPA-CM1H-R1-HQ6-2P-M12
Rubix:05119420
Fabrikant:552130
EAN:4052568006037

Technische samenvatting
| Type | luchtspleet sensor |
|---|---|
| Uitvoering | sopa-cm1h-r1-hq6-2p-m12 |
| Spanning, min. | 22,8 V |
Documenten
Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM1H-R1-HQ6-2P-M12 552130
Luchtspleetsensor SOPA-CM1H-R1-HQ6-2P-M12 Voor contactloze afstandsdetectie. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform aan RoHS), Meetprincipe=pneumatisch, Detectiebereik=20 - 200 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtspleet sensor |
| Uitvoering | sopa-cm1h-r1-hq6-2p-m12 |
| Spanning, min. | 22,8 V |
| Spanning, max. | 26,4 V |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 530,77 excl. BTW
/ stuk
€ 642,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen