Referenties
SMC:D-A93
Rubix:05290782
Fabrikant:D-A93
EAN:3618035638173




Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-a |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC REEDCONTAKT D-A93 MAX 0,5 MTR
Naderingschakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.
Model: A93 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: 0.5 m
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.
Model: A93 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: 0.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-a |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 100 V |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden