Referenties
SMC:D-S791SAPC
Rubix:05276660
Documenten
Productdetails : SMC SCHAKELAAR D-S791SAPC
De voorbekabelde automatische schakelaars van SMC zijn verkrijgbaar in een 3- of 4-pins 8 mm-uitvoering of een 4-pins 12 mm-uitvoering. Er zijn ook 3 standaard kabellengtes verkrijgbaar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) en 3,0 m (L). Door het gebruik van de voorbekabelde schakelaar met connector is er geen minimale afnamehoeveelheid meer nodig voor "speciale" automatische schakelaars met connectoren en wordt de bedrading met standaardconnectoren vereenvoudigd.
D-**PC, Pre-wired Connector Auto Switch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,26 excl. BTW
/ stuk
€ 51,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen