Referenties
SMC:D-C73CL
Rubix:05269736
Fabrikant:D-C73CL
EAN:3618035637725

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | van 1 tot 2 nm (nauwkeurigheid 1%) en van 3 tot 30 nm (nauwkeurigheid 0,5%) |
| Spanning, min. | 0 V |
Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-C73CL
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties met een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Electrical entry: Connector.
•Application Load: Relay/PLC.
•Power voltage: <24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.
Model: C73C (DC Volt <24, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
•Application Load: Relay/PLC.
•Power voltage: <24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.
Model: C73C (DC Volt <24, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | van 1 tot 2 nm (nauwkeurigheid 1%) en van 3 tot 30 nm (nauwkeurigheid 0,5%) |
| Spanning, min. | 0 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,62 excl. BTW
/ stuk
€ 27,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen