Referenties
Festo:SDAC-MHS-M20-1L-V-E-0.3-M8
Rubix:A0717484
Fabrikant:8128402
EAN:4052568627454

Technische samenvatting
| Type | positietransmitter festo sdac-mhs-m20-1l-v-e-0.3-m8 |
|---|---|
| Uitvoering | 0-10 v analoge uitgang |
| Spanning, min. | 15 V |
Productdetails : FESTO POSITIETRANSMITTER SDAC-MHS-M20-1L-V-E-0.3-M8
SDAC-MHS-M20-1L-V-E-0.3& pos.transmit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | positietransmitter festo sdac-mhs-m20-1l-v-e-0.3-m8 |
| Uitvoering | 0-10 v analoge uitgang |
| Spanning, min. | 15 V |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | pa-versterkt; hoogwaardig roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,60 excl. BTW
/ stuk
€ 161,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen