FESTO POSITIETRANSMITTER SDAC-MHS-M30-1L-PNLK-PN-E-2.5-LE
POSITIETRANSMITTER
Zie technische informatieReferenties
Festo:SDAC-MHS-M30-1L-PNLK-PN-E-2.5-LE
Rubix:A0717481
Fabrikant:8128405
EAN:4052568627485

Technische samenvatting
| Type | positietransmitter |
|---|---|
| Uitvoering | bouwvorm voor ronde groef |
| Spanning, min. | 10 V |
Productdetails : FESTO POSITIETRANSMITTER SDAC-MHS-M30-1L-PNLK-PN-E-2.5-LE
SDAC-MHS-M30-1L-PNLK-PN& pos.transmit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | positietransmitter |
| Uitvoering | bouwvorm voor ronde groef |
| Spanning, min. | 10 V |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 30 V |
| Behuizingsmateriaal | pa-versterkt hooggelegeerd roestvast staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,08 excl. BTW
/ stuk
€ 133,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen