FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGPP20/25 189042

Sensor SMH-S1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMH-S1-HGPP20/25
Rubix:05099025
Fabrikant:189042
EAN:4052568149734
FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGPP20/25 189042

Technische samenvatting

Typesmh-s1-hgpp20/25
Uitvoeringcontactloos
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGPP20/25 189042


positiesensor SMH-S1-HGPP20/25 met Hall-effect, voor contactloos detecteren bij minigrijpers. Enkel functioneel in verbinding met de evaluatie-eenheid SMH-AE1 of signaalomvormer SVE4. Design=voor grijpers, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Hall, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C
Position sensor SMH-S1-HGPP20/25 with Hall effect, for contactless sensing on mini grippers. Only functional in conjunction with the evaluation unit SMH-AE1. Design=for gripper, CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC directive, Material note=copper- and PTFE-free, Measurement principle=magnetic Hall, Ambient temperature=5 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22,06 g
Typesmh-s1-hgpp20/25
Uitvoeringcontactloos
Spanning, min.24 V
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Werkspanning24 V
Behuizingsmateriaalepoxy resin
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
€ 154,43 excl. BTW
/ stuk
€ 186,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen