Referenties
Festo:SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
Rubix:A0253325
Fabrikant:8093821
EAN:4052568462277

Technische samenvatting
| Type | luchtspleetsensor |
|---|---|
| Uitvoering | io-link (device v1.1) luchtspleetsensor met schakeluitgang pnp/npn (schakelbaar) en analoge uitgang 4-20 ma |
| Spanning, min. | 22,8 V |
Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A-M12 8093821
SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A& Luchtsple.sens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtspleetsensor |
| Uitvoering | io-link (device v1.1) luchtspleetsensor met schakeluitgang pnp/npn (schakelbaar) en analoge uitgang 4-20 ma |
| Spanning, min. | 22,8 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 26,4 V |
| Behuizingsmateriaal | pa-versterkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 791,25 excl. BTW
/ stuk
€ 957,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen