SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9NM L=1M

Schakelaarserie D-M9

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9NM
Rubix:A0936999
Fabrikant:D-M9NM
SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9NM L=1M

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-m9n
Spanning, min.5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9NM L=1M


SMC biedt een verscheidenheid aan autoschakelaars voor actuators en luchtgrijpers; Solid state schakelaars zijn verkrijgbaar in een type voor algemene doeleinden of met 2-kleurenindicatie, waarmee de optimale bedieningspositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht; Solid state schakelaars zijn ook verkrijgbaar in 2-kleurenindicatie met diagnostische uitgang, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 ms), bestand tegen magnetische velden, hittebestendig en detectieconfiguraties met een groot bereik; Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x5x4 mm
Logistiek gewicht14 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-m9n
Spanning, min.5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
€ 13,73 excl. BTW
/ stuk
€ 16,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen