Referenties
Festo:SDAT-MHS-M100-1L-SV-E-0.3-M8
Rubix:A0251840
Fabrikant:8115396
EAN:4052568583101

Technische samenvatting
| Type | festo positietransmitter sdat-mhs-m100-1l-sv-e-0.3-m8 |
|---|---|
| Uitvoering | sv: pnp, 1 analoge uitgang 0…10 v, io-link |
| Spanning, min. | 0 V |
Productdetails : FESTO POSITIETRANSMITTER SDAT-MHS-M100-1L-SV-E-0.3-M8
SDAT-MHS-M100-1L-SV-E-0& pos.transmit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo positietransmitter sdat-mhs-m100-1l-sv-e-0.3-m8 |
| Uitvoering | sv: pnp, 1 analoge uitgang 0…10 v, io-link |
| Spanning, min. | 0 V |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Spanning, max. | 10 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | messing (vernikkeld) + pa-versterkte polyester + hoogwaardig roestvast staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,86 excl. BTW
/ stuk
€ 336,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen