SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-Y7PWSDPC
Automatische schakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-Y7PWSDPC
Rubix:05268680
Fabrikant:D-Y7PWSDPC

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 4,5 V |
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-Y7PWSDPC
Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering, 2 Kleuren Indicator
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: Y7PW--Solid State, 2-Color Indication, 3 Wire PNP, Grommet, In-line
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: DPC (M12-4 Pin)
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction
Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: Y7PW--Solid State, 2-Color Indication, 3 Wire PNP, Grommet, In-line
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: DPC (M12-4 Pin)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Spanning, max. | 28 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,91 excl. BTW
/ stuk
€ 57,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen