Referenties
SMC:D-M9NVL
Rubix:05290946
Fabrikant:D-M9NVL
EAN:3618036134346

Technische samenvatting
| Type | solid state autoschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 28 V |
Documenten
Productdetails : SMC VORMVASTE SCHAKELAAR D-M9NVL
Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9NV (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: L (3 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9NV (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: L (3 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x18x5 mm |
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Type | solid state autoschakelaar |
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 28 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,65 excl. BTW
/ stuk
€ 47,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen