FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
EINDSCHAKELAARMONTAGE
Zie technische informatieReferenties
Festo:SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
Rubix:A0252752
Fabrikant:8137093
EAN:4052568586041

Technische samenvatting
| Type | festo eindschakelaarmontage srbc-ca3-yr90-mw-1-1wg-c2-ex6 |
|---|---|
| Uitvoering | kontaktbehaftet (goud) wechselschalter (spdt) |
| Spanning, min. | 30 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-& Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo eindschakelaarmontage srbc-ca3-yr90-mw-1-1wg-c2-ex6 |
| Uitvoering | kontaktbehaftet (goud) wechselschalter (spdt) |
| Spanning, min. | 30 V |
| Minimale temperatuur | 80 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 30 V |
| Behuizingsmateriaal | gegoten aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,49 excl. BTW
/ stuk
€ 143,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen