SMC AUTO SWITCH D-T992L

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-T992L
Rubix:05276617
EAN:3618036131741
SMC AUTO SWITCH D-T992L

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-t
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC AUTO SWITCH D-T992L


Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDRB, MDSU.

Model: T992 (2-wire - Left)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-t
Spanning, min.10 V
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning24 V
Land van oorsprongJP
€ 37,31 excl. BTW
/ stuk
€ 45,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen