SMC SOLID STATE SWITCH RAIL MOUNTING D-F7PL-588
Schakelaarserie D-
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-F7PL-588
Rubix:05276571
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SWITCH RAIL MOUNTING D-F7PL-588
SMC biedt een verscheidenheid aan autoschakelaars voor actuators en luchtgrijpers; Solid state schakelaars zijn verkrijgbaar in een type voor algemene doeleinden of met 2-kleurenindicatie, waarmee de optimale bedieningspositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht; Solid state schakelaars zijn ook verkrijgbaar in 2-kleurenindicatie met diagnostische uitgang, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 ms), bestand tegen magnetische velden, hittebestendig en detectieconfiguraties met een groot bereik; Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
F7P-588, Solid State Switch, Rail Mounting, Grommet, ATEX category 3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Spanning, min. | 5 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,70 excl. BTW
/ stuk
€ 55,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen