SMC AUTO SWITCH D-C80

Schakelaarserie D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-C80
Rubix:05276576
Fabrikant:D-C80
SMC AUTO SWITCH D-C80

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-c
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC AUTO SWITCH D-C80


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties met een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/24V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Model: C80 (DC Volt >5 <48, AC Volt <100)
Lead Wire Length: 0.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-c
Spanning, min.24 V
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.100 V
Werkspanning100 V
Land van oorsprongJP
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen