Referenties
SMC:D-B54
Rubix:05276575
Fabrikant:D-B54
EAN:3618035637831

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | dc |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-B54
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
Smc reedschakelaar d-b54
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | dc |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 200 V |
| Werkspanning | 200 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,76 excl. BTW
/ stuk
€ 28,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen