SMC SCHAKELAAR D-F5NTL

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-F5NTL
Rubix:05264652
EAN:3618035637473
SMC SCHAKELAAR D-F5NTL

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-f
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SCHAKELAAR D-F5NTL


Solid State Schakelaar met Timer, Trekstangmontage, Losse draden
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Load current: 5 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, CE2, MDB.

Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht72 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-f
Spanning, min.4,5 V
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning28 V
Land van oorsprongJP
€ 41,83 excl. BTW
/ stuk
€ 50,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen