Referenties
SMC:D-F6P
Rubix:05276626
Fabrikant:D-F6P

Technische samenvatting
| Type | smc auto switch d-f6p |
|---|---|
| Uitvoering | 3-draads, pnp-uitgang |
| Spanning, min. | 4,5 V |
Documenten
Productdetails : SMC AUTO SWITCH D-F6P
SMC biedt een verscheidenheid aan autoschakelaars voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid-state schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurige indicatie, waardoor de optimale bedrijfspositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht.; Solid-state schakelaars zijn ook verkrijgbaar in uitvoeringen met 2-kleurige indicatie en diagnostische uitgang, waterbestendige 2-kleurige indicatie, met ingebouwde OFF-delay-timer (200 ms), magnetisch veldbestendige uitvoeringen, hittebestendige uitvoeringen en uitvoeringen voor detectie met groot bereik.; Verschillende aansluitleiderlengtes zijn verkrijgbaar.
Smc auto switch d-f6p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type | smc auto switch d-f6p |
| Uitvoering | 3-draads, pnp-uitgang |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Werkspanning | 28 V |
| Behuizingsmateriaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,47 excl. BTW
/ stuk
€ 44,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen