Referenties
SMC:D-A93L-588
Rubix:05276569
Fabrikant:D-A93L-588
EAN:3618035638111

Technische samenvatting
| Type | automatische rietschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-A93L-588
A90/A93-588, Rietschakelaar, directe montage, kabeldoorvoer, in-line, ATEX-categorie 3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x25x4 mm |
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Type | automatische rietschakelaar |
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,74 excl. BTW
/ stuk
€ 34,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen