Referenties
Festo:SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
Rubix:A0253327
Fabrikant:8093819
EAN:4052568462253

Technische samenvatting
| Type | luchtspaltsensor sopa-cm1h-r1-hq6-pnlk-a-m12 (8093819) |
|---|---|
| Uitvoering | pnp/npn schakeluitgang (schakelbaar) + analoge uitgang 4–20 ma; venster-comparator (variabele hysterese); nc/no schakelcontact; io-link (device v 1.1) |
| Spanning, min. | 22,8 V |
Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A-M12 8093819
SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A& Luchtsple.sens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtspaltsensor sopa-cm1h-r1-hq6-pnlk-a-m12 (8093819) |
| Uitvoering | pnp/npn schakeluitgang (schakelbaar) + analoge uitgang 4–20 ma; venster-comparator (variabele hysterese); nc/no schakelcontact; io-link (device v 1.1) |
| Spanning, min. | 22,8 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 26,4 V |
| Behuizingsmateriaal | versterkt pa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 523,03 excl. BTW
/ stuk
€ 632,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen