Referenties
SMC:D-M9PWVM
Rubix:05276602
Fabrikant:D-M9PWVM

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-m9p |
| Spanning, min. | 5 V |
Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PWVM
M9NWV/M9PWV/M9BWV, 2 kleurenindicatie Solid-state schakelaar, directe montage, doorvoertule, loodrecht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x18x5 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-m9p |
| Spanning, min. | 5 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,79 excl. BTW
/ stuk
€ 42,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen