SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-Y7P

Schakelaar serie D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-Y7P
Rubix:05264735
Fabrikant:D-Y7P
EAN:3618036131338
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-Y7P

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-y
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-Y7P


De automatische schakelaars met voorbedrade connector van SMC zijn verkrijgbaar in een 3- of 4-pens 8 mm-stijl of 4-pens 12 mm-stijl. Er zijn ook 3 standaard draadlengtes verkrijgbaar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) en 3,0 m (L).  Door het gebruik van de schakelaar met voorbedrade connector wordt de noodzaak van minimale bestelhoeveelheden voor "speciale" automatische schakelaars met connectoren geëlimineerd en wordt de bedrading met behulp van standaard connectoren vereenvoudigd.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.

Model: Y7P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: 0.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-y
Spanning, min.4,5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
€ 35,04 excl. BTW
/ stuk
€ 42,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen