SMC REEDSCHAKELAAR D-C73CZ

Schakelaarserie D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-C73CZ
Rubix:05264645
Fabrikant:D-C73CZ
EAN:3618035637701
SMC REEDSCHAKELAAR D-C73CZ

Technische samenvatting

Typedetector
Uitvoering2-draads
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-C73CZ


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties met een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Elektrische aansluiting: Connector.
•Toepassing (belasting): Relais/PLC.
•Voedingsspanning: <24V DC.
•Belastingsstroom: 5 tot 50 mA.
•Geschikte actuatorseries: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Model: C73C (DC-spanning <24, LED)
Lengte aansluitdraad: Z (5 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x76x12 mm
Logistiek gewicht58 g
Typedetector
Uitvoering2-draads
Spanning, min.24 V
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Werkspanning24 V
Land van oorsprongJP
€ 24,88 excl. BTW
/ stuk
€ 30,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen