Referenties
SMC:D-R731
Rubix:05264705
Fabrikant:D-R731
EAN:3618036132410

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-r |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC SCHAKELAAR D-R731
Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/100V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDRB, MDSU.
Model: R731 (DC Volt <24, AC Volt <100, Right)
Lead Wire Length: 0.5 m
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/100V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDRB, MDSU.
Model: R731 (DC Volt <24, AC Volt <100, Right)
Lead Wire Length: 0.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-r |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 100 V |
| Werkspanning | 100 V |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen