Referenties
SMC:D-P5DWL
Rubix:05264704
Fabrikant:D-P5DWL
EAN:3618036132489

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-p |
| Spanning, min. | 20 V |
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-P5DWL
Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: 24V DC Relay/PLC.
•Load current: 6 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: CDA1, CDQ2, MK, MK2, MDU.
Lead Wire Length: L (3 m)
•Application Load: 24V DC Relay/PLC.
•Load current: 6 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: CDA1, CDQ2, MK, MK2, MDU.
Lead Wire Length: L (3 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-p |
| Spanning, min. | 20 V |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,16 excl. BTW
/ stuk
€ 75,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen