Referenties
SMC:D-Y7BASDPC
Rubix:05276663
Fabrikant:D-Y7BASDPC
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SWITCH D-Y7BASDPC
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
D-**PC, Pre-wired Connector Auto Switch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,19 excl. BTW
/ stuk
€ 71,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen