Referenties
SMC:D-Y59BZ
Rubix:05276618
EAN:3618036131642

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 10 V |
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR 2DR D-Y59BZ
De automatische schakelaars met voorbedrade connector van SMC zijn verkrijgbaar in een 3- of 4-pens 8 mm-stijl of 4-pens 12 mm-stijl. Er zijn ook 3 standaard draadlengtes verkrijgbaar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) en 3,0 m (L). Door het gebruik van de schakelaar met voorbedrade connector wordt de noodzaak van minimale bestelhoeveelheden voor "speciale" automatische schakelaars met connectoren geëlimineerd en wordt de bedrading met behulp van standaard connectoren vereenvoudigd.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.
Model: Y59B (2-wire)
Lead Wire Length: Z (5 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.
Model: Y59B (2-wire)
Lead Wire Length: Z (5 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 10 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,75 excl. BTW
/ stuk
€ 54,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen