SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-Y7GL
Actuatoren Accessoires D-
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-Y7GL
Rubix:05276619
Fabrikant:D-Y7GL
EAN:3618036131413
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-Y7GL
Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering
Y7G/Y7H, Normally Closed Solid State Switch, Direct Mounting, Grommet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,58 excl. BTW
/ stuk
€ 49,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen