Referenties
Festo:SRBK-CA5-YR90-R-2A-1W-C2
Rubix:A0717794
Fabrikant:8182186
EAN:4052568622923

Technische samenvatting
| Type | festo eindschakelaarmontage srbk-ca5-yr90-r-2a-1w-c2 |
|---|---|
| Uitvoering | contactbehoudende schakeluitgang, wisselschakelaar (enkelpolig) |
| Spanning, min. | 120 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBK-CA5-YR90-R-2A-1W-C2
SRBK-CA5-YR90-R-2A-1W-C2 Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo eindschakelaarmontage srbk-ca5-yr90-r-2a-1w-c2 |
| Uitvoering | contactbehoudende schakeluitgang, wisselschakelaar (enkelpolig) |
| Spanning, min. | 120 V |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Spanning, max. | 175 V |
| Werkspanning | 110 V |
| Behuizingsmateriaal | pa66 (elektrisch geleidend) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,15 excl. BTW
/ stuk
€ 186,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen