SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-S7P2L

Schakelaar serie D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-S7P2L
Rubix:05264717
Fabrikant:D-S7P2L
EAN:3618036132052
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-S7P2L

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-S7P2L


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDRB, MDSU.

Model: S7P2 (3-wire, PNP - Left)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.4,5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning28 V
Land van oorsprongJP
€ 37,31 excl. BTW
/ stuk
€ 45,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen