Referenties
Festo:SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2
Rubix:A0717801
Fabrikant:8182179
EAN:4052568622855

Technische samenvatting
| Type | festo eindschakelaarmontage srbk-ca4-yr90-n-1-zu-c2 |
|---|---|
| Uitvoering | contactloze 2-draads schakeluitgang (no / schließer) |
| Spanning, min. | 5 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2 Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo eindschakelaarmontage srbk-ca4-yr90-n-1-zu-c2 |
| Uitvoering | contactloze 2-draads schakeluitgang (no / schließer) |
| Spanning, min. | 5 V |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Spanning, max. | 60 V |
| Werkspanning | 60 V |
| Behuizingsmateriaal | pa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,72 excl. BTW
/ stuk
€ 299,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen