Referenties
Festo:SRBC-CA3-YR90-MW-1-1W-M12
Rubix:A0252747
Fabrikant:8137098
EAN:4052568586096

Technische samenvatting
| Type | festo eindschakelaarmontage srbc-ca3-yr90-mw-1-1w-m12 |
|---|---|
| Uitvoering | toggle-schakelaar, enkelpolig (contactuitgang) |
| Spanning, min. | 0 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA3-YR90-MW-1-1W-M12
SRBC-CA3-YR90-MW-1-1W-M& Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo eindschakelaarmontage srbc-ca3-yr90-mw-1-1w-m12 |
| Uitvoering | toggle-schakelaar, enkelpolig (contactuitgang) |
| Spanning, min. | 0 V |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | gegoten aluminium (die-cast) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,99 excl. BTW
/ stuk
€ 116,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen