Referenties
Festo:SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
Rubix:A0253326
Fabrikant:8093820
EAN:4052568462260

Technische samenvatting
| Type | festo luchtspleetsensor sopa-cm2h-r1-hq6-pnlk-vb-m12 8093820 |
|---|---|
| Uitvoering | pnp/npn schakeluitgang (omschakelbaar) + 0-10 v analoge uitgang; io-link (m12 a-gecodeerde stekker) |
| Spanning, min. | 0 V |
Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12 8093820
SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-V& Luchtsple.sens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo luchtspleetsensor sopa-cm2h-r1-hq6-pnlk-vb-m12 8093820 |
| Uitvoering | pnp/npn schakeluitgang (omschakelbaar) + 0-10 v analoge uitgang; io-link (m12 a-gecodeerde stekker) |
| Spanning, min. | 0 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 10 V |
| Werkspanning | 26,4 V |
| Behuizingsmateriaal | pa-versterkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 791,25 excl. BTW
/ stuk
€ 957,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen