FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGP06 175710

Sensor SMH-S1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMH-S1-HGP06
Rubix:05099022
Fabrikant:175710
EAN:4052568143190
FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGP06 175710

Technische samenvatting

Typesmh
Uitvoeringcontactloos
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGP06 175710


positiesensor SMH-S1-HGP06 met Hall-effect, voor contactloos detecteren bij minigrijpers. Enkel functioneel in verbinding met de evaluatie-eenheid SMH-AE1 of signaalomvormer SVE4. Design=voor grijpers, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Hall, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C
Position sensor SMH-S1-HGP06 175710

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26,4 g
Typesmh
Uitvoeringcontactloos
Spanning, min.24 V
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
€ 152,96 excl. BTW
/ stuk
€ 185,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen