SMC SOLID STATE SWITCH D-M9BV

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9BV
Rubix:05290906
Fabrikant:D-M9BV
EAN:3618036135053
SMC SOLID STATE SWITCH D-M9BV

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-m
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SWITCH D-M9BV


Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9BV (2-wire)
Lead Wire Length: 0.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x18x5 mm
Logistiek gewicht4 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-m
Spanning, min.10 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Land van oorsprongJP
€ 31,42 excl. BTW
/ stuk
€ 38,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen