FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12 552142

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12
Rubix:05119422
Fabrikant:552142
EAN:4052568193782
FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12 552142

Technische samenvatting

Typeluchtspleet sensor
Uitvoeringsopa-cm1h-r1-wq6-2n-m12
Spanning, min.22,8 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12 552142


Luchtspleetsensor SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12 Voor contactloze afstandsdetectie. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = (* vrij van koper en PTFE, * conform aan RoHS), meetprincipe = pneumatisch, detectiebereik = 20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12 for non-contact distance monitoring. Approval=C-Tick, CE mark (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Measurement principle=pneumatic, Detection range=20 - 200 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtspleet sensor
Uitvoeringsopa-cm1h-r1-wq6-2n-m12
Spanning, min.22,8 V
Spanning, max.26,4 V
Aangepaste tariefcode85371098
€ 543,37 excl. BTW
/ stuk
€ 657,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen