Referenties
SMC:D-A73CL
Rubix:05264614
Fabrikant:D-A73CL
EAN:3618035638524

Technische samenvatting
| Type | reed autoschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-a73c |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-A73CL
Naderingschakelaar, Railsmontage, Connector
•Electrical entry: Connector.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 24VAC/24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Model: A73C (DC Volt <24, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 24VAC/24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.
Model: A73C (DC Volt <24, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Type | reed autoschakelaar |
| Uitvoering | d-a73c |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,62 excl. BTW
/ stuk
€ 27,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen