Referenties
Festo:SRBI-C2-N-1-P-M12
Rubix:A0252738
Fabrikant:8140399
EAN:4052568568658

Technische samenvatting
| Type | festo eindschakelaarmontage srbi-c2-n-1-p-m12 (8140399) |
|---|---|
| Uitvoering | eckig (rectangular) |
| Spanning, min. | 10 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBI-C2-N-1-P-M12 8140399
SRBI-C2-N-1-P-M12 Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo eindschakelaarmontage srbi-c2-n-1-p-m12 (8140399) |
| Uitvoering | eckig (rectangular) |
| Spanning, min. | 10 V |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | pbt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,91 excl. BTW
/ stuk
€ 130,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen