Referenties
SMC:D-F7NJL
Rubix:05276624
Fabrikant:D-F7NJL
EAN:3618035637015
Technische samenvatting
| Type | solid state autoschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 28 V |
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-F7NJL
SMC biedt een verscheidenheid aan autoschakelaars voor actuators en luchtgrijpers; Solid state schakelaars zijn verkrijgbaar in een type voor algemene doeleinden of met 2-kleurenindicatie, waarmee de optimale bedieningspositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht; Solid state schakelaars zijn ook verkrijgbaar in 2-kleurenindicatie met diagnostische uitgang, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 ms), bestand tegen magnetische velden, hittebestendig en detectieconfiguraties met een groot bereik; Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
F7NJ, Solid State Switch, Heat Resistant, Rail Mounting, Grommet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Type | solid state autoschakelaar |
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 28 V |
| Spanning, max. | 28 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,44 excl. BTW
/ stuk
€ 132,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen