SMC AUTO SWITCH D-Y7PMAPC

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-Y7PMAPC
Rubix:05276668
Fabrikant:D-Y7PMAPC
EAN:3618036131291
SMC AUTO SWITCH D-Y7PMAPC

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd.20
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC AUTO SWITCH D-Y7PMAPC


Naderingschakelaar met Connector
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: Y7P--Solid State, General Purpose, 3 Wire PNP, Grommet, In-line
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: M (1.0m)
Connector Type: APC (M8-3 Pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x60x10 mm
Logistiek gewicht22 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd.20
Spanning, min.4,5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning24 V
Land van oorsprongJP
€ 39,45 excl. BTW
/ stuk
€ 47,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen