SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR PNP M8/3 D-M9PWVSAPC

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9PWVSAPC
Rubix:05268088
Fabrikant:D-M9PWVSAPC
EAN:3618036133103
SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR PNP M8/3 D-M9PWVSAPC

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-m
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR PNP M8/3 D-M9PWVSAPC


Naderingschakelaar met Connector
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9PWV--Solid State, Diagnostic, 3 Wire PNP, Vertical
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: APC (M8-3 Pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-m
Spanning, min.4,5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Land van oorsprongJP
€ 39,25 excl. BTW
/ stuk
€ 47,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen