SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR PNP D-M9PWVL

Schakelaar serie D-M9#W(V)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9PWVL
Rubix:05268086
Fabrikant:D-M9PWVL
EAN:3618036133141
SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR PNP D-M9PWVL

Technische samenvatting

Typeautomatische halfgeleiderschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR PNP D-M9PWVL


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9PWV (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x18x5 mm
Logistiek gewicht40 g
Typeautomatische halfgeleiderschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.4,5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning28 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
€ 36,42 excl. BTW
/ stuk
€ 44,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen