Referenties
SMC:D-B73CL
Rubix:05268618
Fabrikant:D-B73CL
EAN:3618031932909
Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-B73CL
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties met een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-b |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,94 excl. BTW
/ stuk
€ 42,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen