Referenties
Festo:SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:05119418
Fabrikant:552134
EAN:4052568193706

Technische samenvatting
| Type | luchtspleet sensor |
|---|---|
| Uitvoering | sopa-cm1h-r1-hq6-2n-m12 |
| Spanning, min. | 22,8 V |
Documenten
Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12 552134
Luchtspleetsensor SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12 Voor contactloze afstandsdetectie. Autorisatie=(* RCM-merk, * c UL us - erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS), meetprincipe=pneumatisch, detectiebereik=20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12 for non-contact distance monitoring. Approval=C-Tick, CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Measuring principle=pneumatic, Detection range=20 - 200 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtspleet sensor |
| Uitvoering | sopa-cm1h-r1-hq6-2n-m12 |
| Spanning, min. | 22,8 V |
| Spanning, max. | 26,4 V |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 530,77 excl. BTW
/ stuk
€ 642,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen