Referenties
Festo:SOPA-CM3H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
Rubix:A0253324
Fabrikant:8093822
EAN:4052568462284

Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM3H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12 8093822
SOPA-CM3H-R1-HQ6-PNLK-V& Luchtsple.sens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtspleetsensor |
| Spanning, min. | 22,8 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 26,4 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | pa-versterkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.059,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1.281,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen