FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12 552140

SOPA Luchtspleet sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12
Rubix:05119440
Fabrikant:552140
EAN:4052568193768
FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12 552140

Technische samenvatting

Typeluchtspleet sensor
Uitvoeringsopa-cm3h-r1-wq6-2p-m12
Spanning, min.22,8 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12 552140


Luchtspleetsensor SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12 Voor contactloze afstandsdetectie. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform aan RoHS), Meetprincipe=pneumatisch, Detectiebereik=20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12 552140

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtspleet sensor
Uitvoeringsopa-cm3h-r1-wq6-2p-m12
Spanning, min.22,8 V
Spanning, max.26,4 V
Aangepaste tariefcode85371098
€ 1.074,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.299,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen