SMC REEDCONTACT-SCHAKELAAR D-A93Z

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-A93Z
Rubix:05290780
Fabrikant:D-A93Z
EAN:3618035637961
SMC REEDCONTACT-SCHAKELAAR D-A93Z

Technische samenvatting

Typea93
Uitvoeringkabellengte: z (5 m)
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REEDCONTACT-SCHAKELAAR D-A93Z


Naderingschakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Model: A93 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: Z (5 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Typea93
Uitvoeringkabellengte: z (5 m)
Spanning, min.24 V
Spanning, max.100 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
€ 26,07 excl. BTW
/ stuk
€ 31,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden